Beli harga ats genset di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. EMKO Automatic Transfer Switching Controller (ATS)
    Mulai

    Rp2.599.900

    EMKO Automatic Transfer Switching Controller (ATS)
    Deskripsi:
    Automatic transfer control panel (ATS), Turkish/English language selection, 8 conf. possible digital input, 2x config. selectable relay output, 4x config. transistor output, USB communication, 3 phase network, 3 phase generator, 3 phase load current measurement, 3 phase cos- ɸ measurement CanBus : J1939 ECU Communication LCD Languages : English/Chinese, English/German, English/Turkish, English/Italian, English / Spanish, English/French, English/Russian Event Records : The last 50 event recordings are recorded with the values measured at the time of the event Inputs : 8x Configurable digital, Outputs : Configurable 2x Relay, 4x Transistor, Mains and Generator Contactor outputs Load Current Measurement : 3 Phase Current Transformer Input, 1x Earth Leakage Current Measurement Voltage Measurement : 3 Phase Mains, 3 Phase Generator Voltage Measurement Cos- ɸ measurement : 3 phase Generator - Trans-Cable.USB, USB communication cable is optional.
  2. FIRMAN Generator Diesel Silent Type SE2 Series (Genset Diesel)
    Mulai

    Rp20.999.900

    FIRMAN Generator Diesel Silent Type SE2 Series (Genset Diesel)
    Deskripsi:
    Firman FDG7800SE2 merupakan salah satu produk silent genset dari Firman Indonesia yang menggunakan bahan bakar solar. Digunakan sebagai penghasil energi listrik, untuk menggantikan energi listrik yang terputus atau untuk suatu wilayah yang belum masuk listrik. Genset ini mempunyai daya rata-rata 4500 watt dan daya maksimum 5000 watt. Daya maksimum dapat digunakan sebagai cadangan bila kebutuhan listrik melebihi daya rata-rata. FDG 7800SE2 ini mempunyai kapasitas bahan bakar sebanyak 15 L dan kapasitas oli mesin sebanyak 1.65 L . Dengan kapasitas bahan bakar dan oli tersebut, genset ini dapat dioperasikan selama lebih dari setengah hari, yaitu 14,5 jam. Dengan sistem penyalaan elektrik yang mudah, pengguna tidak akan kehabisan banyak waktu dan tenaga hanya untuk menyalakan genset ini. Selain itu, genset ini dilengkapi dengan sistem AVR atau automatic voltage regulator yang membuat tegangan genset tetap konstan, dengan kata lain generator akan tetap mengeluarkan tegangan yang selalu stabil. Keamanan genset dari tegangan listrik yang masuk pada saat pergantian listrikpun akan terjaga dengan baik karena adanya AC circuit breaker. Genset ini juga lebih portable karena dilengkapi dengan roda yang dapat membantu memudahkan pengguna untuk membawa genset kemana saja. Dengan daya yang besar genset ini memiliki tingkat kebisingan yang kecil yaitu hanya 70 desibel, jumlah yang masih nyaman dan tidak berisik. Genset ini dapat digunakan oleh rumahan yang membutuhkan daya listrik besar atau untuk Anda yang memiliki kegiatan usaha kecil maupun menengah yang membutuhkan alternatif listrik saat ada pemadaman listrik. Genset ini juga mudah di simpan dan tidak memakan tempat yang banyak. Selain itu, genset ini juga ramah lingkungan karena tidak mengeluarkan asap yang banyak, yang dapat mengganggu kesehatan.
    atribut:
    • Engine Oil Capacity (L): 1.65
    • Volt Meter: Yes
  3. EMKO Automatic GenSet Controllers
    Mulai

    Rp4.099.900

    EMKO Automatic GenSet Controllers
    Deskripsi:
    CanBus J1939 ECU communication with automatic generator control panel (AMF), Turkish/English language selection, 4x analog sender input, 6 configurable possible digital input, 2x configurable selectable relay output, 4x config. transistor output, USB communication, 3 phase network, 3 phase generator, 3 phase load current measurement, 3 phase cos- ɸ measurement CanBus : J1939 ECU Communication LCD Languages : English/Chinese, English/German, English/Turkish, English/Italian, English / Spanish, English/French, English/Russian Event Records : The last 50 event recordings are recorded with the values measured at the time of the event Inputs : 6x Configurable digital, 4x Analog resistive, 1x Cabinet temperature sensor, Magnetic Pickup, Charge Alternator D + (WL) input Outputs : Configurable 2x Relay, 4x Transistor, Mains and Generator Contactor outputs Load Current Measurement : 3 Phase Current Transformer Input, 1x Earth Leakage Current Measurement Voltage Measurement : 3 Phase Mains, 3 Phase Generator Voltage Measurement Cos- ɸ measurement : 3 phase Generator · Trans-Cable.USB : USB communication cable is optional.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 229x152x41
  4. HARGEN Generator Gasoline Portable (Genset Bensin)
    Mulai

    Rp5.099.900

    HARGEN Generator Gasoline Portable (Genset Bensin)
    Deskripsi:
    - Output DC: 12V / 8.3A; - Tipe Engine: OHV, Single Cilynder, In-Lined, 4-Stroke, Air-Cooled; - Tipe Oli: 10W-30; - Tipe BBM: Bensin; - RPM: 3000; - Rating Voltase: 220 Volt; - Phase: Single Phase.
    atribut:
    • Type of Fuel: Bensin
    • Rotor/ Stator: 100% Tembaga
  5. Denyo Generator Diesel Kubota Engine (Genset Diesel)
    Mulai

    Rp259.999.900

    Denyo Generator Diesel Kubota Engine (Genset Diesel)
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Type: Silent
  6. Denyo Generator Diesel Isuzu Engine (Genset Diesel)
    Mulai

    Rp599.999.900

    Denyo Generator Diesel Isuzu Engine (Genset Diesel)
    atribut:
    • Type: Silent
    • Phase: 3
    • Fuel Tank Capacity (L): 125
    • Dimension (L x W x H) (mm): 2200x880x1250
    • Engine Type: Isuzu BB-4BG1T
    • Rated Output (kVA): 50
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Type of Fuel: Diesel
  7. Hyundai Generator Inverter Portable (Genset Inverter)
    Mulai

    Rp7.199.900

    Hyundai Generator Inverter Portable (Genset Inverter)
    atribut:
    • Phase: Single
    • Frequency (Hz): 50
    • Voltage (V): 220
  8. Tiger Generator Gasoline TNG1500A (Genset Bensin)
    Mulai

    Rp4.599.900

    Tiger Generator Gasoline TNG1500A (Genset Bensin)
    atribut:
    • Rated Power (W): 800
    • Fuel Tank Capacity (L): 5.5
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • Oil Capacity (L): 0.3
    • Dimension (L x W x H) (mm): 455x370x380
    • Engine Type: Forced air-cooled, 4 stroke, OHV
    • Ignition System: Non-contact transistorized ignition (T.C.I)
    • Max.Output (HP): 2.8
    • Maximum Power (W): 880
    • Model : TE154
    • Rated Current (A): 4
    • Starting System: Recoil
  9. MultiPro Genset Bensin
    Mulai

    Rp1.699.900

    MultiPro Genset Bensin
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
  10. Freshgen AC Generator 1 Phase (Alternator)
    Mulai

    Rp9.899.900

    Freshgen AC Generator 1 Phase (Alternator)
    Deskripsi:
    The ST series generators are mainly designed to serve as power generating unit of small capacity which supply electricity for lighting purpose in ships as well as for household electric devices used in towns or villages.
    atribut:
    • Phase: 1
  11. Freshgen AC Generator 3 Phase (Alternator)
    Mulai

    Rp15.999.900

    Freshgen AC Generator 3 Phase (Alternator)
    Deskripsi:
    STC series alternator are to be used in town, the countryside, Worksites, mountain districts and pasture lands as a electric power source for lighting purpose, It can also be used as a reserved power source for emergent case. The generators are of drip-proof with rotary field type and with the adoption of harmonic excitation system, that allow your easy operation and simple maintenance. The generators are of three-phase four-wire type. Making use of star connection with neutral point. The rated line voltage is 400V.phase voltage 230V.frequency 50Hz,power factor 0.8(lag).It can provide 60Hz and the other voltage's generator according to necessary.
    atribut:
    • Phase: 3
  12. Tiger Generator Gasoline TDG3500AE & TDG5000AE (Genset Bensin)
    Mulai

    Rp21.999.900

    Tiger Generator Gasoline TDG3500AE & TDG5000AE (Genset Bensin)
    atribut:
    • Rated Power (W): 4800
    • Rated Current (A): 8.2
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • Fuel Tank Capacity (L): 15
    • Dimension (L x W x H) (mm): 715x480x645
    • Engine Type: Single-cylinder, vertical, 4 stroke, air-cooled, direct-injection
    • Ignition System: Transistorized self-excitation comstant voltage (AVR)
    • Maximum Power (W): 5000
    • Model : TD186FE
    • Oil Capacity (L): 1.65
    • Starting System: Recoil / Electric
  13. Tiger Generator Gasoline EPN2900DX & EPN3900DX (Genset Bensin)
    Mulai

    Rp6.099.900

    Tiger Generator Gasoline EPN2900DX & EPN3900DX (Genset Bensin)
    atribut:
    • Fuel Tank Capacity (L): 15
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • Dimension (L x W x H) (mm): 610x440x460
    • Engine Type: Forced air-cooled, 4 stroke, OHV
    • Ignition System: Non-contact transistorized ignition (T.C.I)
    • Oil Capacity (L): 0.6
    • Starting System: Recoil
  14. Tiger Generator Gasoline TNG4500 - TNG6500 AE+B+W (Genset Bensin)
    Mulai

    Rp11.999.900

    Tiger Generator Gasoline TNG4500 - TNG6500 AE+B+W (Genset Bensin)
    atribut:
    • Fuel Tank Capacity (L): 25
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • Ignition System: Non-contact transistorized ignition (T.C.I)
    • Starting System: Recoil/Electric
  15. RHINO Mesin Las Inverter MIG
    Mulai

    Rp7.899.900

    RHINO Mesin Las Inverter MIG
    Deskripsi:
    Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Genset
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Insulation class: F
    • Protection Class: IP21
    • Duty Cycle (%): 60
    • Power Factor : 0.93
Daftar Harga harga ats genset Terbaru October 2026
EMKO Automatic Transfer Switching Controller (ATS)Rp2.599.900
FIRMAN Generator Diesel Silent Type SE2 Series (Genset Diesel)Rp20.999.900
EMKO Automatic GenSet ControllersRp4.099.900
HARGEN Generator Gasoline Portable (Genset Bensin)Rp5.099.900
Denyo Generator Diesel Kubota Engine (Genset Diesel)Rp259.999.900
Denyo Generator Diesel Isuzu Engine (Genset Diesel)Rp599.999.900
Hyundai Generator Inverter Portable (Genset Inverter)Rp7.199.900
Hyundai Generator Diesel Silent Type (Genset Diesel)Rp23.999.900
Tiger Generator Gasoline TNG1500A (Genset Bensin)Rp4.599.900
MultiPro Genset BensinRp1.699.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)